Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Kraftseitenschneider 200 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Kraftseitenschneider 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210119

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 200 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923182991

Sonepar Artikelnummer

121050273

Hersteller Artikelnummer

210119

Hersteller Typ

210119

Hersteller Artikel Nr.:

210119

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

200 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.368 kg

schwedische Form, Leistungsklasse H, aufgestecktes Gewebe, für Kabel- und Freileitungsbau, C 60, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte, verchromt, 2-Farb- Tauchisolation - außen rot/innen gelb