Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Kraftseitenschneider 205 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Kraftseitenschneider 205 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211219

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 200 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923149949

Sonepar Artikelnummer

120098742

Hersteller Artikelnummer

211219

Hersteller Typ

211219

Hersteller Artikel Nr.:

211219

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

200 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.322 kg

C 60, Schneiden induktiv gehärtet, für Piano-Draht, verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance.