HAUPA - VDE-Kunststoff-Kombizange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120052
Gesamtlänge - 160 mm
Isoliert - Ja
Griffausführung - 1-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923055240
Sonepar Artikelnummer
120096808
Hersteller Artikelnummer
120052
Hersteller Typ
120052
Hersteller Artikel Nr.:
120052
Gesamtlänge:
160 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.084 kg


