Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Kunststoffklammer 160 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Kunststoffklammer 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120050

  • Max. Backenöffnung - 40 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.069 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923055233

Sonepar Artikelnummer

120096811

Hersteller Artikelnummer

120050

Hersteller Typ

120050

Hersteller Artikel Nr.:

120050

Max. Backenöffnung:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.069 kg

zum Befestigen von Gummitüchern