Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Kunststoffklammer 80 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Kunststoffklammer 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120049

  • Max. Backenöffnung - 25 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.029 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923123260

Sonepar Artikelnummer

120096806

Hersteller Artikelnummer

120049

Hersteller Typ

120049

Hersteller Artikel Nr.:

120049

Max. Backenöffnung:

25 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.029 kg

zum Befestigen von Gummitüchern