HAUPA - VDE-Magnet für Gummituch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120168
Werkstoff - CR (Chloropren-Kautschuk)
Für Nennspannung bis - 1000 V
Farbe - rot
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923575137
Sonepar Artikelnummer
121050261
Hersteller Artikelnummer
120168
Hersteller Typ
120168
Hersteller Artikel Nr.:
120168
Werkstoff:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Für Nennspannung bis:
1000 V
Farbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082190
Gewicht:
0.037 kg
VDE-Magnet für Gummituch, 120168


