Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Magnetgummituch 500 x 700 x 1,6 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Magnetgummituch 500 x 700 x 1,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120162

  • Werkstoff - CR (Chloropren-Kautschuk)

  • Für Nennspannung bis - 1000 V

  • Farbe - rot

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923575106

Sonepar Artikelnummer

121050193

Hersteller Artikelnummer

120162

Hersteller Typ

120162

Hersteller Artikel Nr.:

120162

Werkstoff:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Für Nennspannung bis:

1000 V

Farbe:

rot

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40082190

Gewicht:

0.037 kg

Isolierendes Abdecktuch 1000 V, mit Magneten, IEC 61112 A-KX 55-15 Klasse 0-Kategorie A+Z. 120160: 300 x 500 x 1 mm, mit 6 Magneten 120162: 500 x 700 x 1 mm, mit 12 Magneten 120164: 300 x 700 x 1 mm, mit 8 Magneten 120166: 1100 x 1100 x 1 mm, mit 20 Magneten