Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Mantelschneider 35 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Mantelschneider 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200002

  • Länge der Klinge - 35 mm

  • Klingenform - gerade

  • Mit Gleitschuh - Nein

  • Mit Schaber - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923064617

Sonepar Artikelnummer

120097881

Hersteller Artikelnummer

200002

Hersteller Typ

200002

Hersteller Artikel Nr.:

200002

Länge der Klinge:

35 mm

Klingenform:

gerade

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Ja

Zusammenklappbar:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.093 kg

mit hakenförmiger Schneide, Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff, mit Klingenschutz, Daumenmulde vorne und Fingerhaken am Griffende. Anwendung: Rundkabel