Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Metallsägebogen 200 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Metallsägebogen 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110558

  • Ausführung - Bügelsäge

  • Sägeblattlänge - 150 mm

  • Geeignet für Stahl - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923053710

Sonepar Artikelnummer

120096742

Hersteller Artikelnummer

110558

Hersteller Typ

110558

Hersteller Artikel Nr.:

110558

Ausführung:

Bügelsäge

Sägeblattlänge:

150 mm

Geeignet für Stahl:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.248 kg

vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb