Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Metallsägebogen 350 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Metallsägebogen 350 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110559

  • Ausführung - Bügelsäge

  • Sägeblattlänge - 300 mm

  • Geeignet für Stahl - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923053727

Sonepar Artikelnummer

120096743

Hersteller Artikelnummer

110559

Hersteller Typ

110559

Hersteller Artikel Nr.:

110559

Ausführung:

Bügelsäge

Sägeblattlänge:

300 mm

Geeignet für Stahl:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.732 kg

vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb