Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Plangripzange 200 mm vollisol.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Plangripzange 200 mm vollisol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210298

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 1-Komponenten

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923139667

Sonepar Artikelnummer

120098475

Hersteller Artikelnummer

210298

Hersteller Typ

210298

Hersteller Artikel Nr.:

210298

Gesamtlänge:

200 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.215 kg

Arbeitskopf beschichtet, aus Spezialwerkzeugstahl, lange, flache, glatte Greifbacken mit gerundeten Kanten, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb