HAUPA - VDE-Quergriff-Schraubendreher SW 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110060
Schlüsselweite - 5 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 168 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923488192
Sonepar Artikelnummer
120096771
Hersteller Artikelnummer
110060
Hersteller Typ
110060
Hersteller Artikel Nr.:
110060
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
168 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schaftlänge:
120 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.222 kg


