HAUPA - VDE-Quergriff-Schraubendreher SW 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110062
Schlüsselweite - 6 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 168 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923050726
Sonepar Artikelnummer
120096769
Hersteller Artikelnummer
110062
Hersteller Typ
110062
Hersteller Artikel Nr.:
110062
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
168 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schaftlänge:
120 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.227 kg


