HAUPA - VDE-Quergriff-Schraubendreher SW 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110064
Schlüsselweite - 8 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 168 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923050757
Sonepar Artikelnummer
120096770
Hersteller Artikelnummer
110064
Hersteller Typ
110064
Hersteller Artikel Nr.:
110064
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
168 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schaftlänge:
120 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.224 kg


