Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Ratschenringschlüssel SW 10 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Ratschenringschlüssel SW 10  mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110874

  • Schlüsselweite klein - 10 mm

  • Schlüsselweite groß - 10 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Gekröpft - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923456085

Sonepar Artikelnummer

120518008

Hersteller Artikelnummer

110874

Hersteller Typ

110874

Hersteller Artikel Nr.:

110874

Schlüsselweite klein:

10 mm

Schlüsselweite groß:

10 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Gekröpft:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.050 kg

2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb 72 Zähne