HAUPA - VDE-Ringschlüssel SW 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110308
Schlüsselweite klein - 10 mm
Schlüsselweite groß - 10 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923052119
Sonepar Artikelnummer
120096737
Hersteller Artikelnummer
110308
Hersteller Typ
110308
Hersteller Artikel Nr.:
110308
Schlüsselweite klein:
10 mm
Schlüsselweite groß:
10 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.089 kg


