HAUPA - VDE-Ringschlüssel SW 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110310
Schlüsselweite klein - 11 mm
Schlüsselweite groß - 11 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923052126
Sonepar Artikelnummer
120096730
Hersteller Artikelnummer
110310
Hersteller Typ
110310
Hersteller Artikel Nr.:
110310
Schlüsselweite klein:
11 mm
Schlüsselweite groß:
11 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.085 kg


