HAUPA - VDE-Ringschlüssel SW 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110312
Schlüsselweite klein - 12 mm
Schlüsselweite groß - 12 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923052133
Sonepar Artikelnummer
120096726
Hersteller Artikelnummer
110312
Hersteller Typ
110312
Hersteller Artikel Nr.:
110312
Schlüsselweite klein:
12 mm
Schlüsselweite groß:
12 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.120 kg


