HAUPA - VDE-Ringschlüssel SW 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110314
Schlüsselweite klein - 13 mm
Schlüsselweite groß - 13 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923052140
Sonepar Artikelnummer
120096727
Hersteller Artikelnummer
110314
Hersteller Typ
110314
Hersteller Artikel Nr.:
110314
Schlüsselweite klein:
13 mm
Schlüsselweite groß:
13 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.125 kg


