HAUPA - VDE-Ringschlüssel SW 14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110316
Schlüsselweite klein - 14 mm
Schlüsselweite groß - 14 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923052157
Sonepar Artikelnummer
120096728
Hersteller Artikelnummer
110316
Hersteller Typ
110316
Hersteller Artikel Nr.:
110316
Schlüsselweite klein:
14 mm
Schlüsselweite groß:
14 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.152 kg


