HAUPA - VDE-Ringschlüssel SW 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110318
Schlüsselweite klein - 17 mm
Schlüsselweite groß - 17 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923052164
Sonepar Artikelnummer
120096729
Hersteller Artikelnummer
110318
Hersteller Typ
110318
Hersteller Artikel Nr.:
110318
Schlüsselweite klein:
17 mm
Schlüsselweite groß:
17 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.186 kg


