HAUPA - VDE-Ringschlüssel SW 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110320
Schlüsselweite klein - 19 mm
Schlüsselweite groß - 19 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923052188
Sonepar Artikelnummer
120096733
Hersteller Artikelnummer
110320
Hersteller Typ
110320
Hersteller Artikel Nr.:
110320
Schlüsselweite klein:
19 mm
Schlüsselweite groß:
19 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.267 kg


