HAUPA - VDE-Ringschlüssel SW 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110322
Schlüsselweite klein - 22 mm
Schlüsselweite groß - 22 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923052201
Sonepar Artikelnummer
120096731
Hersteller Artikelnummer
110322
Hersteller Typ
110322
Hersteller Artikel Nr.:
110322
Schlüsselweite klein:
22 mm
Schlüsselweite groß:
22 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.284 kg


