HAUPA - VDE-Ringschlüssel SW 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110324
Schlüsselweite klein - 24 mm
Schlüsselweite groß - 24 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923052218
Sonepar Artikelnummer
120096732
Hersteller Artikelnummer
110324
Hersteller Typ
110324
Hersteller Artikel Nr.:
110324
Schlüsselweite klein:
24 mm
Schlüsselweite groß:
24 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.382 kg


