HAUPA - VDE-Ringschlüssel SW 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110300
Schlüsselweite klein - 6 mm
Schlüsselweite groß - 6 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923052072
Sonepar Artikelnummer
120096738
Hersteller Artikelnummer
110300
Hersteller Typ
110300
Hersteller Artikel Nr.:
110300
Schlüsselweite klein:
6 mm
Schlüsselweite groß:
6 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.058 kg


