HAUPA - VDE-Ringschlüssel SW 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110302
Schlüsselweite klein - 7 mm
Schlüsselweite groß - 7 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923052089
Sonepar Artikelnummer
120096734
Hersteller Artikelnummer
110302
Hersteller Typ
110302
Hersteller Artikel Nr.:
110302
Schlüsselweite klein:
7 mm
Schlüsselweite groß:
7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.055 kg


