HAUPA - VDE-Ringschlüssel SW 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110304
Schlüsselweite klein - 8 mm
Schlüsselweite groß - 8 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923052096
Sonepar Artikelnummer
120096735
Hersteller Artikelnummer
110304
Hersteller Typ
110304
Hersteller Artikel Nr.:
110304
Schlüsselweite klein:
8 mm
Schlüsselweite groß:
8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.070 kg


