HAUPA - VDE-Ringschüssel SW 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110306
Schlüsselweite klein - 9 mm
Schlüsselweite groß - 9 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923052102
Sonepar Artikelnummer
120096736
Hersteller Artikelnummer
110306
Hersteller Typ
110306
Hersteller Artikel Nr.:
110306
Schlüsselweite klein:
9 mm
Schlüsselweite groß:
9 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.090 kg


