Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Rollgabelschlüssel 31 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Rollgabelschlüssel 31 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110556

  • Länge - 250 mm

  • Max. Schlüsselweite - 31 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Ausführung funkenarm - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923053697

Sonepar Artikelnummer

120096740

Hersteller Artikelnummer

110556

Hersteller Typ

110556

Hersteller Artikel Nr.:

110556

Länge:

250 mm

Max. Schlüsselweite:

31 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.512 kg

aus Stahl geschmiedet, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb