Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Rollgabelschlüssel 36 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Rollgabelschlüssel 36 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110557

  • Länge - 300 mm

  • Max. Schlüsselweite - 36 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Ausführung funkenarm - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923053703

Sonepar Artikelnummer

120096741

Hersteller Artikelnummer

110557

Hersteller Typ

110557

Hersteller Artikel Nr.:

110557

Länge:

300 mm

Max. Schlüsselweite:

36 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.809 kg

aus Stahl geschmiedet, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb