Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Rundzange 160 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Rundzange 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211216

  • Länge - 160 mm

  • Länge der Backen - 45 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923073473

Sonepar Artikelnummer

120097165

Hersteller Artikelnummer

211216

Hersteller Typ

211216

Hersteller Artikel Nr.:

211216

Länge:

160 mm

Länge der Backen:

45 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.161 kg

C 45, ölgehärtet, kurze Backen, verchromt, gesteckte Hüllen