Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Rundzange 160 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Rundzange 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210296

  • Länge - 160 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 1-Komponenten

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923020682

Sonepar Artikelnummer

120097195

Hersteller Artikelnummer

210296

Hersteller Typ

210296

Hersteller Artikel Nr.:

210296

Länge:

160 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.180 kg

C 45, ölgehärtet, kurze Backen, verchromt, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb