HAUPA - VDE Schaltschrankschlüssel dreikant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102034
Ausführung - Dreikant
Schlüsselweite - 9 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923484163
Sonepar Artikelnummer
121050199
Hersteller Artikelnummer
102034
Hersteller Typ
102034
Hersteller Artikel Nr.:
102034
Ausführung:
Dreikant
Schlüsselweite:
9 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.009 kg
mit Sechskantschaft


