HAUPA - VDE Schaltschrankschlüssel rund-Flügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102036
Ausführung - Doppelbart
Schlüsselweite - 5.3 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923484170
Sonepar Artikelnummer
121050196
Hersteller Artikelnummer
102036
Hersteller Typ
102036
Hersteller Artikel Nr.:
102036
Ausführung:
Doppelbart
Schlüsselweite:
5.3 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.009 kg
mit Sechskantschaft


