HAUPA - VDE Schaltschrankschlüssel vierkant 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102030
Ausführung - quadratisch
Schlüsselweite - 6 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923484149
Sonepar Artikelnummer
121050314
Hersteller Artikelnummer
102030
Hersteller Typ
102030
Hersteller Artikel Nr.:
102030
Ausführung:
quadratisch
Schlüsselweite:
6 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.010 kg
mit Sechskantschaft


