HAUPA - VDE Schaltschrankschlüssel vierkant 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102032
Ausführung - quadratisch
Schlüsselweite - 8 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923484156
Sonepar Artikelnummer
121050132
Hersteller Artikelnummer
102032
Hersteller Typ
102032
Hersteller Artikel Nr.:
102032
Ausführung:
quadratisch
Schlüsselweite:
8 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.009 kg
mit Sechskantschaft


