HAUPA - VDE-Schonhammer 25x290 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180295
Ausführung - Kunststoffhammer
Werkstoff des Stiels - Kunststoff
Antimagnetisch - Nein
Ausführung funkenarm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923139919
Sonepar Artikelnummer
120096996
Hersteller Artikelnummer
180295
Hersteller Typ
180295
Hersteller Artikel Nr.:
180295
Ausführung:
Kunststoffhammer
Werkstoff des Stiels:
Kunststoff
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
25 mm
Rückschlagfrei:
Ja
Gesamtgewicht:
570 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.570 kg


