HAUPA - VDE-Schonhammer 35x290 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180297
Ausführung - Kunststoffhammer
Werkstoff des Stiels - Kunststoff
Antimagnetisch - Nein
Ausführung funkenarm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923162085
Sonepar Artikelnummer
120101375
Hersteller Artikelnummer
180297
Hersteller Typ
180297
Hersteller Artikel Nr.:
180297
Ausführung:
Kunststoffhammer
Werkstoff des Stiels:
Kunststoff
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
35 mm
Rückschlagfrei:
Ja
Gesamtgewicht:
825 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.825 kg


