HAUPA - VDE-Schraubendreher Slim PZ/FL 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102870
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606305
Sonepar Artikelnummer
120533891
Hersteller Artikelnummer
102870
Hersteller Typ
102870
Hersteller Artikel Nr.:
102870
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
20 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.060 kg


