HAUPA - VDE-Schraubendreher Slim PZ/FL 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102872
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606329
Sonepar Artikelnummer
120533892
Hersteller Artikelnummer
102872
Hersteller Typ
102872
Hersteller Artikel Nr.:
102872
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
20 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.094 kg


