Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Schraubendrehersatz plus

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Schraubendrehersatz plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101980

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923619749

Sonepar Artikelnummer

121050413

Hersteller Artikelnummer

101980

Hersteller Typ

101980

Hersteller Artikel Nr.:

101980

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

15

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.414 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, 15-teilig. Inhalt: VDE Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 0,4 x 75 mm, 3 x 0,5 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips, Gr. 1 + 2 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, Gr. 1 + 2 VDE Schraubendreher mit PZ/Fl-Profil, Gr. 1 + 2 VDE Schraubendreher TX, Gr. 10, 15, 20, 25 Spannungsprüfer 120 – 250 V