Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Schraubendrehersatz Slim plus

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Schraubendrehersatz Slim plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102980

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Anzahl der Testwerkzeuge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923619756

Sonepar Artikelnummer

121050414

Hersteller Artikelnummer

102980

Hersteller Typ

102980

Hersteller Artikel Nr.:

102980

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

12

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.850 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, 12-teilig. HUPslim Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation. Tiefliegende Schrauben können durch den reduzierten Klingendurchmesser besser erreicht werden. Inhalt: VDE Elektriker-Schraubendreher HUPslim 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm VDE Kreuzschlitzschraubendreher HUPslim Phillips, Gr. 1 + 2 VDE Kreuzschlitzschraubendreher HUPslim Pozidriv, Gr. 1 + 2 VDE Schraubendreher HUPslim mit PZ/Fl-Profil, Gr. 1 + 2 Spannungsprüfer 120 – 250 V