HAUPA - VDE-Sechskanteinsatz 1/2'' SW 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110356/EN
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 32 mm
Länge - 50 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923150785
Sonepar Artikelnummer
120100875
Hersteller Artikelnummer
110356/EN
Hersteller Typ
110356/EN
Hersteller Artikel Nr.:
110356/EN
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
32 mm
Länge:
50 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.141 kg
4-Kant-Antrieb 1/2'', vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb


