HAUPA - VDE-Sechskanteinsatz 1/4'' SW 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110820
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 5 mm
Länge - 25 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923455859
Sonepar Artikelnummer
121050346
Hersteller Artikelnummer
110820
Hersteller Typ
110820
Hersteller Artikel Nr.:
110820
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
5 mm
Länge:
25 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Schlüsselweite in Zoll:
1/4 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.012 kg


