HAUPA - VDE-Sechskanteinsatz 1/4'' SW 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110826
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Länge - 25 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923573010
Sonepar Artikelnummer
121050390
Hersteller Artikelnummer
110826
Hersteller Typ
110826
Hersteller Artikel Nr.:
110826
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Länge:
25 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.011 kg
2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb


