HAUPA - VDE-Sechskanteinsatz 3/8'' SW 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110366/EN
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 11 mm
Länge - 40 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923155681
Sonepar Artikelnummer
120101148
Hersteller Artikelnummer
110366/EN
Hersteller Typ
110366/EN
Hersteller Artikel Nr.:
110366/EN
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
11 mm
Länge:
40 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.037 kg
4-Kant-Antrieb 3/8'', vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb


