HAUPA - VDE-Sechskanteinsatz 3/8'' SW 22 extra lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110717
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Länge - 125 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923592950
Sonepar Artikelnummer
121050205
Hersteller Artikelnummer
110717
Hersteller Typ
110717
Hersteller Artikel Nr.:
110717
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Länge:
125 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.035 kg
4-Kant-Antrieb 3/8'', vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb


