Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Seitenschneider 160 mm vollisol.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Seitenschneider 160 mm vollisol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210301

  • Form - Standard

  • Länge - 160 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923139698

Sonepar Artikelnummer

120098478

Hersteller Artikelnummer

210301

Hersteller Typ

210301

Hersteller Artikel Nr.:

210301

Form:

Standard

Länge:

160 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.270 kg

Arbeitskopf beschichtet, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb