Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Seitenschneider 165 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Seitenschneider 165 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210100

  • Form - Standard

  • Länge - 160 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923019976

Sonepar Artikelnummer

120097189

Hersteller Artikelnummer

210100

Hersteller Typ

210100

Hersteller Artikel Nr.:

210100

Form:

Standard

Länge:

160 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.253 kg

schwedische Form, Leistungsklasse H, C 60, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte, verchromt, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb