Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Seitenschneider 180 mm vollisol.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Seitenschneider 180 mm vollisol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210302

  • Form - Standard

  • Länge - 180 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923139704

Sonepar Artikelnummer

120098479

Hersteller Artikelnummer

210302

Hersteller Typ

210302

Hersteller Artikel Nr.:

210302

Form:

Standard

Länge:

180 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.309 kg

Arbeitskopf beschichtet, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb